Legrand - Legrand késes aljzat 1 1P 250A M10 kalapsínre is rögzíthető mikrokapcsolóval SX067447 - 019949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH1
Névleges áram - 250 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060199494
Sonepar cikkszám
SX067447
Gyártói cikkszám
019949
Gyártói típuskód
019949
Méret:
NH1
Névleges áram:
250 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Befordító berendezés:
Nem
Legrand késes aljzat 1 1P 250A M10 kalapsínre is rögzíthető mikrokapcsolóval