Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes aljzat 2 1P 400A M10 kalapsínre is rögzíthető SX067448 - 019950

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes aljzat 2 1P 400A M10 kalapsínre is rögzíthető SX067448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - NH2

  • Névleges áram - 400 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Igen

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060199500

Sonepar cikkszám

SX067448

Gyártói cikkszám

019950

Gyártói típuskód

019950

Méret:

NH2

Névleges áram:

400 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Igen

Befordító berendezés:

Nem

Legrand késes aljzat 2 1P 400A M10 kalapsínre is rögzíthető