Legrand - Legrand késes aljzat 3 1P 630A M12 kalapsínre is rögzíthető mikrokapcsolóval SX067450 - 019952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH3
Névleges áram - 630 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060199524
Sonepar cikkszám
SX067450
Gyártói cikkszám
019952
Gyártói típuskód
019952
Méret:
NH3
Névleges áram:
630 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Befordító berendezés:
Nem
Legrand késes aljzat 3 1P 630A M12 kalapsínre is rögzíthető mikrokapcsolóval