Legrand - Legrand késes aljzat 4 1P 1250A M12 csak csavaros rögzítés mikrokapcsolóval SX067451 - 019953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - NH4
Névleges áram - 1250 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Igen
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060199531
Sonepar cikkszám
SX067451
Gyártói cikkszám
019953
Gyártói típuskód
019953
Méret:
NH4
Névleges áram:
1250 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Igen
Befordító berendezés:
Nem
Legrand késes aljzat 4 1P 1250A M12 csak csavaros rögzítés mikrokapcsolóval