Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes betét 0 aM 160A tüskés SX067407 - 016655

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes betét 0 aM 160A tüskés SX067407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 160 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060166557

Sonepar cikkszám

SX067407

Gyártói cikkszám

016655

Gyártói típuskód

016655

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

160 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes betét 0 aM 160A tüskés