Legrand - LEGRAND kihúzható optikai patch panel üres 4 db optikai patch modul fogadására LCS3 IP20 SX068354 - 032100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 96
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961617
Sonepar cikkszám
SX068354
Gyártói cikkszám
032100
Gyártói típuskód
032100
Szál fajtája:
egyéb
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
96
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
4
Kapcsolók/adapterek számával:
0
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
43.65 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
334 mm
LEGRAND kihúzható optikai patch panel üres 4 db optikai patch modul fogadására LCS3 IP20