Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6,2 mm 15 méter LCS3 SX068999 - 051758
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517588
Sonepar cikkszám
SX068999
Gyártói cikkszám
051758
Gyártói típuskód
051758
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
kék
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) AWG24 LSZH (LSOH) kék d: 6,2 mm 15 méter LCS3