Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) sárga 15 méter LCS3 SX069006 - 051787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - S/FTP
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060517878
Sonepar cikkszám
SX069006
Gyártói cikkszám
051787
Gyártói típuskód
051787
Kábeltípus:
S/FTP
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
sárga
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
sárga
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-AWG Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) sárga 15 méter LCS3