Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter szürke d: 5,5 mm AWG24 LCS3 SX068950 - 051502

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter szürke d: 5,5 mm AWG24 LCS3 SX068950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - U/UTP

  • Kategória - 5E

  • Hosszúság - 20 m

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060515027

Sonepar cikkszám

SX068950

Gyártói cikkszám

051502

Gyártói típuskód

051502

Kábeltípus:

U/UTP

Kategória:

5E

Hosszúság:

20 m

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Törésvédő:

fröccsöntött

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzálló változat:

Igen

Törésvédő színe:

szürke

Kábelkonstrukció:

1x4

Áramköri lábak kiosztása:

1:1

AWG-keresztmetszet:

24

Köpeny színe:

szürke

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 20 méter szürke d: 5,5 mm AWG24 LCS3