Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) LSZH (LSOH) 8 méter szürke d: 5,5 mm AWG24 LCS3 SX068948 - 051500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - U/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 8 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515003
Sonepar cikkszám
SX068948
Gyártói cikkszám
051500
Gyártói típuskód
051500
Kábeltípus:
U/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
8 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
24
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem