Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 15 méter szürke d: 6,5 mm AWG24 LCS3 SX068952 - 051504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515041
Sonepar cikkszám
SX068952
Gyártói cikkszám
051504
Gyártói típuskód
051504
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
szürke
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 15 méter szürke d: 6,5 mm AWG24 LCS3