Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat5e árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 8 méter szürke d: 6,5 mm AWG24 LCS3 SX068951 - 051503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 5E
Hosszúság - 8 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515034
Sonepar cikkszám
SX068951
Gyártói cikkszám
051503
Gyártói típuskód
051503
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
5E
Hosszúság:
8 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
szürke
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem