Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 15 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3 SX068958 - 051514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - F/UTP
Kategória - 6
Hosszúság - 15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515140
Sonepar cikkszám
SX068958
Gyártói cikkszám
051514
Gyártói típuskód
051514
Kábeltípus:
F/UTP
Kategória:
6
Hosszúság:
15 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
kék
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
kék
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6 árnyékolt (F/UTP) LSZH (LSOH) 15 méter kék d: 6,2 mm AWG24 LCS3