Legrand - LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 20 méter sárga d: 6 mm AWG26 LCS3 SX068962 - 051525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - S/FTP
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 20 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060515256
Sonepar cikkszám
SX068962
Gyártói cikkszám
051525
Gyártói típuskód
051525
Kábeltípus:
S/FTP
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
20 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Törésvédő:
fröccsöntött
Reteszemelő-védelem:
Igen
Tűzálló változat:
Igen
Törésvédő színe:
sárga
Kábelkonstrukció:
1x4
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
AWG-keresztmetszet:
26
Köpeny színe:
sárga
LEGRAND konszolidációs patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) LSZH (LSOH) 20 méter sárga d: 6 mm AWG26 LCS3