Legrand - LEGRAND kötegelő műanyag hossz: 225 mm LCS3 SX068613 - 033195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 15 mm
Szalaghosszúság - 225 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331955
Sonepar cikkszám
SX068613
Gyártói cikkszám
033195
Gyártói típuskód
LCS 033195
Szalagszélesség:
15 mm
Szalaghosszúság:
225 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
100 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-40 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
UL-engedély:
Nem
LEGRAND kötegelő műanyag hossz: 225 mm LCS3