Legrand - LEGRAND kötegelő textil tépőzáras fekete hossz: 150 mm LCS3 SX068606 - 033184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331849
Sonepar cikkszám
SX068606
Gyártói cikkszám
033184
Gyártói típuskód
LCS 033184
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
LEGRAND kötegelő textil tépőzáras fekete hossz: 150 mm LCS3