Legrand - LEGRAND kötegelő textil tépőzáras fekete hossz: 300 mm LCS3 SX068609 - 033187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Szalagvastagság - 3 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331870
Sonepar cikkszám
SX068609
Gyártói cikkszám
033187
Gyártói típuskód
LCS 033187
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Szalagvastagság:
3 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
80-80 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Észlelhető:
Nem
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2