Legrand - LEGRAND kötegelő textil tépőzáras piros hossz: 150 mm LCS3 SX068607 - 033185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331856
Sonepar cikkszám
SX068607
Gyártói cikkszám
033185
Gyártói típuskód
LCS 033185
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Szín:
piros
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Rögzítés módja:
egyéb
LEGRAND kötegelő textil tépőzáras piros hossz: 150 mm LCS3