Legrand - LEGRAND kötegelő textil tépőzáras zöld hossz: 150 mm LCS3 IP2X SX068608 - 033186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 150 mm
Szalagvastagság - 3 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - tépőzár
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060331863
Sonepar cikkszám
SX068608
Gyártói cikkszám
033186
Gyártói típuskód
LCS 033186
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
150 mm
Szalagvastagság:
3 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
tépőzár
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Nem
LEGRAND kötegelő textil tépőzáras zöld hossz: 150 mm LCS3 IP2X