Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND kültéri kábel réz Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár PE fekete 500m-kábeldob LCS3 500m-kábeldob LCS3 SX068507 - 032829

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND kültéri kábel réz Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár PE fekete 500m-kábeldob LCS3  500m-kábeldob LCS3 SX068507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezetékanyag - réz

  • Sodort erek - párok

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971013988

Sonepar cikkszám

SX068507

Gyártói cikkszám

032829

Gyártói típuskód

LCS 032829

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezetékanyag:

réz

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

AWG-méret:

23

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Kategória:

6

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

Földalatti szerelőcsőben

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Tömeg:

52 kg/km

Köpeny színe:

fekete

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

52 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

66 %

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Igen

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Igen

LEGRAND kültéri kábel réz Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár PE fekete 500m-kábeldob LCS3 500m-kábeldob LCS3