Legrand - Lakáselosztó 8 mod fk ajtó nélk IP30 max. 63A sorkapocs né SN073909 - 601240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073909
Gyártói cikkszám
601240
Gyártói típuskód
Nedbox 601240
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
225 mm
Magasság:
210 mm
Zárral:
Igen
Mélység:
96 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
73 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 8 mod fk ajtó nélk IP30 max. 63A sorkapocs né