Legrand - LEGRAND LCS2 borulásgátló készlet IP30 SX068886 - 046484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - acél
Mélység - 1400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464844
Sonepar cikkszám
SX068886
Gyártói cikkszám
046484
Gyártói típuskód
LCS2 046484
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Mélység:
1400 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
LEGRAND LCS2 borulásgátló készlet IP30