Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező kétirányú 42U IP30 SX068882 - 046480

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező kétirányú 42U IP30 SX068882

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 108 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060464806

Sonepar cikkszám

SX068882

Gyártói cikkszám

046480

Gyártói típuskód

LCS2 046480

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

108 mm

Magasságegységek száma (HE):

42

Szín:

fekete

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

1878 mm

Hosszúság:

108 mm

RAL-szám:

9005

LEGRAND LCS2 függőleges rendező kétirányú 42U IP30