Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező lapos rácsos 42U IP30 SX068879 - 046477

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező lapos rácsos  42U IP30 SX068879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060464776

Sonepar cikkszám

SX068879

Gyártói cikkszám

046477

Gyártói típuskód

LCS2 046477

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

250 mm

Magasságegységek száma (HE):

42

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

1805 mm

Hosszúság:

255 mm

LEGRAND LCS2 függőleges rendező lapos rácsos 42U IP30