Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező segédtartó készlet 1000 mm 3 db keresztrúd IP40 SX068877 - 046474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 39 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464745
Sonepar cikkszám
SX068877
Gyártói cikkszám
046474
Gyártói típuskód
LCS2 046474
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
39 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
922 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 függőleges rendező segédtartó készlet 1000 mm 3 db keresztrúd IP40