Legrand - LEGRAND LCS2 függőleges rendező segédtartó készlet 800 mm 3 db keresztrúd SX068876 - 046473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 39 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464738
Sonepar cikkszám
SX068876
Gyártói cikkszám
046473
Gyártói típuskód
LCS2 046473
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
39 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
27 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
722 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 függőleges rendező segédtartó készlet 800 mm 3 db keresztrúd