Legrand - LEGRAND LCS2 görgő készlet MAX: 380 kg IP40 SX068885 - 046483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító görgő
Magasság - 79 mm
Anyag - egyéb
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464837
Sonepar cikkszám
SX068885
Gyártói cikkszám
046483
Gyártói típuskód
LCS2 046483
Kivitel:
szállító görgő
Magasság:
79 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 görgő készlet MAX: 380 kg IP40