Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 kábelrendező gyűrű műanyag 1U-1890mm2 SX068905 - 046541

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 kábelrendező gyűrű műanyag 1U-1890mm2 SX068905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető karima

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 54 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060465414

Sonepar cikkszám

SX068905

Gyártói cikkszám

046541

Gyártói típuskód

LCS2 046541

Kivitel:

kábelbevezető karima

Anyag:

műanyag

Szélesség:

54 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Szín:

fekete

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

LEGRAND LCS2 kábelrendező gyűrű műanyag 1U-1890mm2