Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 kábelrendező gyűrű műanyag 2U-4070mm2 SX068906 - 046542

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 kábelrendező gyűrű műanyag 2U-4070mm2 SX068906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető karima

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 54 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060465421

Sonepar cikkszám

SX068906

Gyártói cikkszám

046542

Gyártói típuskód

LCS2 046542

Kivitel:

kábelbevezető karima

Anyag:

műanyag

Szélesség:

54 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

LEGRAND LCS2 kábelrendező gyűrű műanyag 2U-4070mm2