Legrand - LEGRAND LCS2 kábeltálca SZÉL: 200 mm HOSSZ: 2000 MAG: 54 SX068873 - 046469
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 200 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464691
Sonepar cikkszám
SX068873
Gyártói cikkszám
046469
Gyártói típuskód
LCS2 046469
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
200 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
LEGRAND LCS2 kábeltálca SZÉL: 200 mm HOSSZ: 2000 MAG: 54