Legrand - LEGRAND LCS2 kábeltálca tartó szerkezet MÉLY: 1000 IP40 SX068881 - 046479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 70 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 500 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464790
Sonepar cikkszám
SX068881
Gyártói cikkszám
046479
Gyártói típuskód
LCS2 046479
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
70 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
500 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
955 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 kábeltálca tartó szerkezet MÉLY: 1000 IP40