Legrand - LEGRAND LCS2 kábeltálca tartó szerkezet SZÉL: 600/800 IP30 SX068880 - 046478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464783
Sonepar cikkszám
SX068880
Gyártói cikkszám
046478
Gyártói típuskód
LCS2 046478
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
520 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 kábeltálca tartó szerkezet SZÉL: 600/800 IP30