Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz állítható magasságú készlet oldallap nélkül 600x600 IP40 SX068851 - 046430

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz állítható magasságú készlet oldallap nélkül 600x600 IP40 SX068851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat köztes lemez

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060464301

Sonepar cikkszám

SX068851

Gyártói cikkszám

046430

Gyártói típuskód

LCS2 046430

Kivitel:

lábazat köztes lemez

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

350 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1000 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz állítható magasságú készlet oldallap nélkül 600x600 IP40