Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz állítható magasságú készlet oldallap nélkül 800x1000 IP40 SX068856 - 046436
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat köztes lemez
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464363
Sonepar cikkszám
SX068856
Gyártói cikkszám
046436
Gyártói típuskód
LCS2 046436
Kivitel:
lábazat köztes lemez
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
350 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz állítható magasságú készlet oldallap nélkül 800x1000 IP40