Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz oldallap készlet 600 IP40 SX068857 - 046438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 40 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464387
Sonepar cikkszám
SX068857
Gyártói cikkszám
046438
Gyártói típuskód
LCS2 046438
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
40 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
40 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazat állpadlóhoz oldallap készlet 600 IP40