Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat közbenső kábeltokhoz SX068871 - 046464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464646
Sonepar cikkszám
SX068871
Gyártói cikkszám
046464
Gyártói típuskód
LCS2 046464
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazat közbenső kábeltokhoz