Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat oldalsó kábelbevezető interfész SX068872 - 046466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464660
Sonepar cikkszám
SX068872
Gyártói cikkszám
046466
Gyártói típuskód
LCS2 046466
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazat oldalsó kábelbevezető interfész