Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat SZÉL: 600 MAG: 100 RAL7016 oldallap nélkül IP40 SX068860 - 046450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464509
Sonepar cikkszám
SX068860
Gyártói cikkszám
046450
Gyártói típuskód
LCS2 046450
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazat SZÉL: 600 MAG: 100 RAL7016 oldallap nélkül IP40