Legrand - LEGRAND LCS2 lábazat SZÉL: 800 MAG: 100 RAL7016 oldallap nélkül IP40 SX068861 - 046451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464516
Sonepar cikkszám
SX068861
Gyártói cikkszám
046451
Gyártói típuskód
LCS2 046451
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazat SZÉL: 800 MAG: 100 RAL7016 oldallap nélkül IP40