Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 600 RAL7016 perforált IP40 SX068867 - 046460

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 600 RAL7016 perforált IP40 SX068867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060464608

Sonepar cikkszám

SX068867

Gyártói cikkszám

046460

Gyártói típuskód

LCS2 046460

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

600 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Igen

LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 600 RAL7016 perforált IP40