Legrand - LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 600 RAL7016 tömör IP40 SX068864 - 046454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464547
Sonepar cikkszám
SX068864
Gyártói cikkszám
046454
Gyártói típuskód
LCS2 046454
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 600 RAL7016 tömör IP40