Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 800 RAL7016 tömör SX068865 - 046456

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 800 RAL7016 tömör SX068865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060464561

Sonepar cikkszám

SX068865

Gyártói cikkszám

046456

Gyártói típuskód

LCS2 046456

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

LEGRAND LCS2 lábazati oldallap MÉLY: 800 RAL7016 tömör