Legrand - LEGRAND LCS2/Linkeo kerék készlet (4db) MAX: 500 kg IP30 SX068884 - 046482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító görgő
Szélesség - 80 mm
Magasság - 80 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464820
Sonepar cikkszám
SX068884
Gyártói cikkszám
046482
Gyártói típuskód
Linkeo 046482
Kivitel:
szállító görgő
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
100 mm
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2/Linkeo kerék készlet (4db) MAX: 500 kg IP30