Legrand - LEGRAND LCS2 rögzítő készlet padlóhoz IP30 SX068887 - 046486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, alsó
Szélesség - 45 mm
Magasság - 14 mm
Anyag - acél
Mélység - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060464868
Sonepar cikkszám
SX068887
Gyártói cikkszám
046486
Gyártói típuskód
LCS2 046486
Kivitel:
összekötő darab, alsó
Szélesség:
45 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
acél
Mélység:
200 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LEGRAND LCS2 rögzítő készlet padlóhoz IP30