Legrand - LEGRAND LCS2RACK alsó végzáró MÉLY: 521 SX068845 - 046415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 593 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068845
Gyártói cikkszám
046415
Gyártói típuskód
LCS2 046415
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
593 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
267 mm
Mélység:
280 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND LCS2RACK alsó végzáró MÉLY: 521