Legrand - LEGRAND LCS2RACK alsó végzáró MÉLY: 667 IP30 SX068846 - 046416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 593 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464165
Sonepar cikkszám
SX068846
Gyártói cikkszám
046416
Gyártói típuskód
LCS2 046416
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
593 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
413 mm
Mélység:
426 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND LCS2RACK alsó végzáró MÉLY: 667 IP30