Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS2RACK függőleges rendező zárt rácsos kábeltálcás ajtóval 42U 1970x165x331 IP30 SX068850 - 046427

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS2RACK függőleges rendező zárt rácsos kábeltálcás ajtóval 42U 1970x165x331 IP30 SX068850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 267 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 45

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060464271

Sonepar cikkszám

SX068850

Gyártói cikkszám

046427

Gyártói típuskód

LCS2 046427

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

267 mm

Magasságegységek száma (HE):

45

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

LEGRAND LCS2RACK függőleges rendező zárt rácsos kábeltálcás ajtóval 42U 1970x165x331 IP30