Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS3 IP55/66 vázszerkezet 19''-16U Atlantic-E Marina univerzális szekrényekhez SX068838 - 046229

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS3 IP55/66 vázszerkezet 19''-16U Atlantic-E Marina univerzális szekrényekhez SX068838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Magasságegységek száma (HE) - 16

  • Magasság - 748 mm

  • Mélység - 137 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060462291

Sonepar cikkszám

SX068838

Gyártói cikkszám

046229

Gyártói típuskód

LCS2 046229

Kivitel:

egyéb

Magasságegységek száma (HE):

16

Magasság:

748 mm

Mélység:

137 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

741 mm

Frontajtóval:

Nem

Tetőlemezzel:

Nem

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP00

Szín:

rozsdamentes acél

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

0

Szellőzés fajtája:

nincs

Maximális terhelhetőség:

48 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

horganyzott

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND LCS3 IP55/66 vázszerkezet 19''-16U Atlantic-E Marina univerzális szekrényekhez