Legrand - LEGRAND LCS3 üvegajtó 12U (pótalkatrész) SX073493 - 900475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 559 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971174443
Sonepar cikkszám
SX073493
Gyártói cikkszám
900475
Gyártói típuskód
LCS 900475
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
559 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
4 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
564 mm
Felület kivitele:
egyéb
LEGRAND LCS3 üvegajtó 12U (pótalkatrész)