Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND LCS3 üvegajtó 6U (pótalkatrész) SX073491 - 900473

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LCS3 üvegajtó 6U (pótalkatrész) SX073491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 559 mm

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971174405

Sonepar cikkszám

SX073491

Gyártói cikkszám

900473

Gyártói típuskód

LCS 900473

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

559 mm

Szín:

színtelen

Magasság:

4 mm

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

298 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

LEGRAND LCS3 üvegajtó 6U (pótalkatrész)